CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF20)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36557368CDQSWF20-5D-M9BVZS(-) 標準(ロッド先端めねじ)(Z) 5M9BV(S) 1ヶ付5
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557377CDQSWF20-50D-M9BWS(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付50
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557386CDQSWF20-10DM-M9BV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付10
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557395CDQSWF20-30DM-M9B(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付30
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557404CDQSWF20-10DM-M9BWV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付10
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557413CDQSWF20-20DM-M9BL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B(-) 2ヶ付20
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557422CDQSWF20-30D-M9BWV(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BWV(-) 2ヶ付30
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557438CDQSWF20-10DM-M9BWVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BWV(-) 2ヶ付10
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557447CDQSWF20-40DM-M9B(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付40
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557456CDQSWF20-30D-M9BWVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BWV(-) 2ヶ付30
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557465CDQSWF20-50DM-M9B(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付50
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557474CDQSWF20-50D-M9BL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9B(-) 2ヶ付50
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557483CDQSWF20-10DCM-M9BVL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BV(-) 2ヶ付10
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557492CDQSWF20-50DCM-M9BL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9B(-) 2ヶ付50
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする