曜日別特売

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1DQ125)

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1DQ125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36694927CDS1DQ125-250-M9N250
65,070
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36694936CDS1DQ125-180A-J59WL180
67,760
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36694945CDS1DQ125-320A-Y7PL320
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36694954CDS1DQ125-650650
75,350
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36694963CDS1DQ125-900900
83,930
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36694972CDS1DQ125-800J800
96,140
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36694988CDS1DQ125-800J-A53800
106,590
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36694997CDS1DQ125-800J-A53L800
107,250
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする