※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1DQ125)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
36694927
品番
CDS1DQ125-250-M9N
参考基準価格(税別)
¥65,070
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200