CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1050)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1050) - SMC
ストローク(mm)
1050
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36763642CDS2F125-1050-XC4
¥77,220
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36763658CDS2F125-1050-A93
¥78,760
¥71,980
¥79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36763667CDS2F125-1050-M9B
¥80,960
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763676CDS2F125-1050-M9BWL
¥82,170
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763685CDS2F125-1050-M9B-XC4
¥82,780
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36763694CDS2F125-1050-A54L
¥83,270
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする