CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1350)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1350) - SMC
ストローク(mm)
1350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36764455CDS2F125-1350
¥86,630
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36764464CDS2F125-1350-A93
¥89,980
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36764473CDS2F125-1350-M9BL
¥92,840
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36764482CDS2F125-1350-A54L
¥94,490
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする