CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1500)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1500) - SMC
ストローク(mm)
1500
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36764963CDS2F125-1500-M9BM9B
¥95,920
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36764972CDS2F125-1500-M9BWM9BW
¥96,470
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36764988CDS2F125-1500-M9BWLM9BW
¥97,130
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36764997CDS2F125-1500-M9B-XC4M9B
¥97,740
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36765006CDS2F125-1500-A54LA54
¥98,230
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36765015CDS2F125-1500-A44A44
¥104,390
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする