CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-35)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-35) SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36767307 CDS2F125-35
CADデータダウンロード
38,010
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36767316 CDS2F125-35-A93
CADデータダウンロード
41,360
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36767325 CDS2F125-35-A93L
CADデータダウンロード
42,020
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36767334 CDS2F125-35-M9B
CADデータダウンロード
43,560
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36767343 CDS2F125-35-M9BW
CADデータダウンロード
44,110
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36767352 CDS2F125-35-M9PWL
CADデータダウンロード
44,770
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36767368 CDS2F125-35-A54
CADデータダウンロード
45,210
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする