CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-460)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-460) SMC

チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)460 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36780564 CDS2F160-460
CADデータダウンロード
72,110
64,980
71,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
36780573 CDS2F160-460-A54
CADデータダウンロード
78,980
71,980
79,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
36780582 CDS2F160-460-A44
CADデータダウンロード
85,800
76,980
84,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする