CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW32TF)

CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW32TF) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 1/8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36837815 CDUKW32TF-70D
CADデータダウンロード
70
18,210
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36837824 CDUKW32TF-100D
CADデータダウンロード
100
19,200
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする