SMC
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CDVM3KG32)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) Without autoswitch
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36855062
CDVM3KG32-25S-5DZ
CADデータダウンロード
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください