SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3U20F)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動 引込み形
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)
(6) DC12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36855288
CDVM3U20F-100T-6L-M9BWVS-C
CADデータダウンロード
¥22,920
¥
21,980
¥24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください