曜日別特売

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G25)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5G25) - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36864932CDVM5G25-150-12G150(2) AC200(50/60Hz)
18,460
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
36864948CDVM5G25-185-12G185(2) AC200(50/60Hz)
19,010
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
36864957CDVM5G25-100-11G-B54L100(1) AC100(50/60Hz)
26,130
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
36864966CDVM5G25-150-11G-B54L150(1) AC100(50/60Hz)
26,680
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする