CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB20)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36865045CDVM5KB20-50-15G50
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865054CDVM5KB20-50-15GS50
18,390
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865063CDVM5KB20-100-15G100
18,590
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865072CDVM5KB20-200-15GS200
20,040
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865088CDVM5KB20-125-11G-C73S125
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865097CDVM5KB20-250-11G-C73S250
22,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865106CDVM5KB20-125-11G-C73125
23,710
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865115CDVM5KB20-50-11G-M9BW-C50
24,750
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865124CDVM5KB20-50-11G-M9BW50
24,750
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865133CDVM5KB20-25-15GS-M9BW25
24,820
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865142CDVM5KB20-25-12G-B5425
25,830
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865158CDVM5KB20-250-11GS-B54L250
29,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする