CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL40F)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL40F) SMC

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 通電押引(-) 通電押出し形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36866296 CDVM5KL40F-100-21GS-A93-C
CADデータダウンロード
100
30,770
28,980
31,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36866305 CDVM5KL40F-250-13G-B59W
CADデータダウンロード
250
33,530
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする