CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5U25F)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5U25F) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36872298 CDVM5U25F-100B-15DZ
CADデータダウンロード
100 (D) DIN形ターミナル (B) 通電引込み形 (1) 2位置シングル (5) DC24
20,790
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36872307 CDVM5U25F-100-12G-B54S
CADデータダウンロード
100 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (2) AC200(50/60Hz)
23,470
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36872316 CDVM5U25F-150-12LZ-B54S
CADデータダウンロード
150 (L) L形プラグコネクタ (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (2) AC200(50/60Hz)
24,790
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36872325 CDVM5U25F-100-12G-B54
CADデータダウンロード
100 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (2) AC200(50/60Hz)
27,540
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36872334 CDVM5U25F-100-11LZ-B54
CADデータダウンロード
100 (L) L形プラグコネクタ (-) 通電押出し形 (1) 2位置シングル (1) AC100(50/60Hz)
28,050
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36872343 CDVM5U25F-200B-12LZ-B54
CADデータダウンロード
200 (L) L形プラグコネクタ (B) 通電引込み形 (1) 2位置シングル (2) AC200(50/60Hz)
29,410
27,980
30,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
36872352 CDVM5U25F-200-22GS-B54
CADデータダウンロード
200 (G) グロメット (-) 通電押出し形 (2) 2位置ダブル (2) AC200(50/60Hz)
33,310
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする