CE1 - ものさしくん(CE1D12)

CE1 - ものさしくん(CE1D12) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
センサケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36897832CE1D12-50ZL50(L) 3
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36897848CE1D12-25-A93L25(-) 0.5
45,210
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
36897857CE1D12-75ZL75(L) 3
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36897866CE1D12-50-M9BW50(-) 0.5
48,570
44,980
49,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
36897875CE1D12-100ZL-M9NLS100(L) 3
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36897884CE1D12-25L-M9BW25(L) 3
52,750
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36897893CE1D12-50L-M9BW50(L) 3
54,010
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
36897902CE1D12-125-M9BVL125(-) 0.5
55,500
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
36897918CE1D12-150L-M9BL150(L) 3
60,060
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする