CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN50TN)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DN50TN) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36961505 CG1DN50TN-100Z
CADデータダウンロード
100
15,240
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36961514 CG1DN50TN-50Z-NV
CADデータダウンロード
50
17,220
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36961523 CG1DN50TN-250Z
CADデータダウンロード
250
18,870
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36961532 CG1DN50TN-1400JZ-N
CADデータダウンロード
1400
66,550
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする