CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KFN20)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KFN20) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36986303 CG1KFN20-25Z
CADデータダウンロード
25
6,930
6,398
7,038 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986312 CG1KFN20-50Z
CADデータダウンロード
50
7,210
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986328 CG1KFN20-60Z
CADデータダウンロード
60
7,480
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986337 CG1KFN20-75Z
CADデータダウンロード
75
7,480
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986346 CG1KFN20-100Z
CADデータダウンロード
100
7,760
6,998
7,698 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986355 CG1KFN20-125Z
CADデータダウンロード
125
8,030
7,298
8,028 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986364 CG1KFN20-150Z
CADデータダウンロード
150
8,310
7,498
8,248 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986373 CG1KFN20-200Z
CADデータダウンロード
200
8,860
7,798
8,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986382 CG1KFN20-300Z
CADデータダウンロード
300
9,960
8,898
9,788 (税込)
30日以内出荷

返品不可
36986398 CG1KFN20-350Z
CADデータダウンロード
350
10,510
9,498
10,448 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする