SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA32TN)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36993967
CG1LA32TN-400Z
CADデータダウンロード
400
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36993976
CG1LA32TN-412Z
CADデータダウンロード
412
¥
12,870
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください