曜日別特売

CG Series(CG1WBN63)

CG Series(CG1WBN63) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全13種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37032135CG1WBN63-25Z25
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032144CG1WBN63-20Z20
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032153CG1WBN63-30Z30
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032162CG1WBN63-75Z75
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032178CG1WBN63-100Z100
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032187CG1WBN63-125Z125
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37032196CG1WBN63-35Z-XC635
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032205CG1WBN63-150Z150
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032214CG1WBN63-200Z200
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032223CG1WBN63-300Z300
¥26,350
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37032232CG1WBN63-400400
¥26,750
取扱い終了
返品不可
37032248CG1WBN63-457457
¥29,550
取扱い終了
返品不可
37032257CG1WBN63-800800
¥37,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする