※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1WBN63)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
125
20
25
30
35
75
100
125
150
200
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37032187
品番
CG1WBN63-125Z
参考基準価格(税別)
¥20,960
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード