曜日別特売

CG Series(CG1YG63)

CG Series(CG1YG63) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37039442CG1YG63-125Z125
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039458CG1YG63-150Z150
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039467CG1YG63-200Z200
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039476CG1YG63-250Z250
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039485CG1YG63-300Z300
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039494CG1YG63-305Z305
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039503CG1YG63-400Z400
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039512CG1YG63-520FZ520
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039433CG1YG63-7575
18,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする