曜日別特売
CG1YG63-305Z CG Series(CG1YG63) SMC 37039494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1YG63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)305
内容量1個注文コード37039494品番CG1YG63-305Z
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
305
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする