曜日別特売

CG Series(CG1YU25)

CG Series(CG1YU25) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041427CG1YU25-25Z25
6,110
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041436CG1YU25-50Z50
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041445CG1YU25-40Z40
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041454CG1YU25-75Z75
6,660
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041472CG1YU25-100Z100
6,930
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041488CG1YU25-125Z125
7,210
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041497CG1YU25-150Z150
7,480
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041506CG1YU25-200Z200
8,030
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041515CG1YU25-250Z250
8,580
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041524CG1YU25-300Z300
9,130
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041533CG1YU25-1000Z1000
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37041463CG1YU25-100100
6,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする