※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1YU25)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
40
25
50
40
75
100
125
150
200
250
300
1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37041445
品番
CG1YU25-40Z
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード