曜日別特売

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN63)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN63) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37052846CG3DN63-25F(F) めねじ25
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052855CG3DN63-75F(F) めねじ75
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052864CG3DN63-75G(G) おねじロング75
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052873CG3DN63-60(-) おねじ60
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052898CG3DN63-150F(F) めねじ150
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052907CG3DN63-180(-) おねじ180
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052882CG3DN63-100(-) おねじ100
18,480
取扱い終了
返品不可
37052916CG3DN63-300(-) おねじ300
23,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする