曜日別特売
CG3DN63-150F CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN63) SMC 37052898

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)150
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード37052898品番CG3DN63-150F
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする