SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
75
100
150
170
173
174
175
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37053083
CG3FN25-75G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
75
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053108
CG3FN25-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053117
CG3FN25-100G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
100
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053126
CG3FN25-150
CADデータダウンロード
(-) おねじ
150
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053144
CG3FN25-170
CADデータダウンロード
(-) おねじ
170
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053153
CG3FN25-175
CADデータダウンロード
(-) おねじ
175
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053162
CG3FN25-173
CADデータダウンロード
(-) おねじ
173
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053178
CG3FN25-174
CADデータダウンロード
(-) おねじ
174
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053092
CG3FN25-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
37053135
CG3FN25-150F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
150
¥
7,040
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください