※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN25)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
174
75
100
150
170
175
173
174
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
(F) めねじ
(-) おねじ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37053178
品番
CG3FN25-174
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
174
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード