曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA25SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA25SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37054998CG5BA25SR-1515
21,850
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055007CG5BA25SR-1212
21,850
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055016CG5BA25SR-2020
21,850
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055025CG5BA25SR-4040
23,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055034CG5BA25SR-3030
23,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055043CG5BA25SR-6565
24,150
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055052CG5BA25SR-8080
25,300
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055068CG5BA25SR-150150
27,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37055077CG5BA25SR-165165
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055086CG5BA25SR-160160
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055095CG5BA25SR-350350
36,800
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055104CG5BA25SR-320320
36,800
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする