曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37055664CG5BA32TNSR-2525
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055673CG5BA32TNSR-3030
26,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055682CG5BA32TNSR-5050
26,350
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055698CG5BA32TNSR-7575
27,900
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055707CG5BA32TNSR-100100
29,450
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055716CG5BA32TNSR-125125
31,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055725CG5BA32TNSR-150150
32,550
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055734CG5BA32TNSR-200200
35,650
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055743CG5BA32TNSR-250250
38,750
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055752CG5BA32TNSR-203203
38,750
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37055768CG5BA32TNSR-300300
41,850
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする