曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA40TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA40TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37056285CG5BA40TNSR-2525
29,400
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056294CG5BA40TNSR-5050
30,950
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056303CG5BA40TNSR-4040
30,950
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056312CG5BA40TNSR-7575
32,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056328CG5BA40TNSR-100100
34,050
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056337CG5BA40TNSR-125125
35,600
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056346CG5BA40TNSR-150150
37,150
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056355CG5BA40TNSR-200200
40,250
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056364CG5BA40TNSR-250250
43,350
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056373CG5BA40TNSR-300300
46,450
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056382CG5BA40TNSR-400400
52,650
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056398CG5BA40TNSR-600600
65,050
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37056407CG5BA40TNSR-700700
71,250
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする