曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057283CG5BA63SR-1515
50,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057292CG5BA63SR-4040
52,100
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057308CG5BA63SR-4545
52,100
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057317CG5BA63SR-7575
54,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057326CG5BA63SR-7070
54,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057335CG5BA63SR-160160
64,700
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057344CG5BA63SR-250250
68,900
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057353CG5BA63SR-320320
77,300
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057362CG5BA63SR-390390
81,500
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057378CG5BA63SR-450450
85,700
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057387CG5BA63SR-730730
115,100
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057396CG5BA63SR-780780
115,100
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057405CG5BA63SR-10001000
131,900
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057414CG5BA63SR-930930
131,900
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする