曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057423CG5BA63SV-1515
54,500
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057432CG5BA63SV-180180
69,200
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057448CG5BA63SV-160160
69,200
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057457CG5BA63SV-235235
73,400
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057466CG5BA63SV-300300
77,600
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057475CG5BA63SV-350350
81,800
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057484CG5BA63SV-600600
102,800
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057493CG5BA63SV-800800
119,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057502CG5BA63SV-12401240
161,600
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする