曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057773CG5BA63TNSR-2525
50,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057782CG5BA63TNSR-5050
52,100
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057798CG5BA63TNSR-7575
54,200
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057807CG5BA63TNSR-100100
56,300
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057816CG5BA63TNSR-125125
58,400
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057825CG5BA63TNSR-127127
60,500
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057834CG5BA63TNSR-150150
60,500
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057843CG5BA63TNSR-200200
64,700
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057852CG5BA63TNSR-250250
68,900
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057868CG5BA63TNSR-300300
73,100
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057877CG5BA63TNSR-305305
77,300
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057886CG5BA63TNSR-350350
77,300
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057895CG5BA63TNSR-400400
81,500
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057904CG5BA63TNSR-500500
89,900
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする