曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37057983CG5BA80SV-100100
103,500
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37057992CG5BA80SV-200200
122,300
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058008CG5BA80SV-600600
197,500
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058017CG5BA80SV-665665
216,300
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058026CG5BA80SV-14001400
347,900
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする