曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058315CG5BA80TNSR-2525
82,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058324CG5BA80TNSR-5050
87,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058333CG5BA80TNSR-7575
91,700
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058342CG5BA80TNSR-100100
96,400
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058358CG5BA80TNSR-125125
101,100
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058367CG5BA80TNSR-150150
105,800
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058376CG5BA80TNSR-200200
115,200
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058385CG5BA80TNSR-250250
124,600
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058394CG5BA80TNSR-275275
134,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058403CG5BA80TNSR-300300
134,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058412CG5BA80TNSR-600600
190,400
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058428CG5BA80TNSR-700700
209,200
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058437CG5BA80TNSR-10001000
265,600
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする