SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37058674
CG5BN100TFSR-250
CADデータダウンロード
250
¥
151,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058683
CG5BN100TFSR-300
CADデータダウンロード
300
¥
163,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058692
CG5BN100TFSR-350
CADデータダウンロード
350
¥
175,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください