曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058708CG5BN100TFSV-100100
120,450
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058717CG5BN100TFSV-200200
144,850
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058726CG5BN100TFSV-250250
157,050
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058735CG5BN100TFSV-300300
169,250
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058744CG5BN100TFSV-600600
242,450
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058753CG5BN100TFSV-750750
291,250
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする