曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37058762CG5BN100TNSR-100100
114,500
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058778CG5BN100TNSR-150150
126,700
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058787CG5BN100TNSR-250250
151,100
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058796CG5BN100TNSR-350350
175,500
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058805CG5BN100TNSR-610610
260,900
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058814CG5BN100TNSR-864864
309,700
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058823CG5BN100TNSR-10001000
334,100
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058832CG5BN100TNSR-12201220
407,300
369,800
406,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする