SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37058848
CG5BN100TNSV-170
CADデータダウンロード
170
¥
144,850
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058857
CG5BN100TNSV-190
CADデータダウンロード
190
¥
144,850
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37058866
CG5BN100TNSV-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
340,050
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください