曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN25SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN25SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37059408CG5BN25SV-1515
18,200
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059417CG5BN25SV-3838
19,350
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059426CG5BN25SV-4040
19,350
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059435CG5BN25SV-6060
20,500
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059444CG5BN25SV-8080
21,650
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059453CG5BN25SV-180180
26,250
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059462CG5BN25SV-350350
33,150
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059478CG5BN25SV-320320
33,150
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37059487CG5BN25SV-400400
35,450
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする