曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061535CG5BN50SV-4040
38,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061544CG5BN50SV-5050
38,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061553CG5BN50SV-6060
40,400
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061562CG5BN50SV-8080
42,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061578CG5BN50SV-9090
42,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061587CG5BN50SV-110110
44,100
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061596CG5BN50SV-140140
45,950
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061605CG5BN50SV-130130
45,950
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061614CG5BN50SV-250250
53,350
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061623CG5BN50SV-350350
60,750
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061632CG5BN50SV-500500
71,850
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061648CG5BN50SV-12001200
123,650
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする