曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061657CG5BN50TFSR-2525
33,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061666CG5BN50TFSR-3030
35,250
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061675CG5BN50TFSR-6060
37,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061684CG5BN50TFSR-7575
37,100
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061693CG5BN50TFSR-100100
38,950
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061702CG5BN50TFSR-150150
42,650
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061718CG5BN50TFSR-200200
46,350
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061727CG5BN50TFSR-500500
68,550
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061736CG5BN50TFSR-600600
75,950
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする