曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061745CG5BN50TFSV-2525
36,700
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061754CG5BN50TFSV-3535
38,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061763CG5BN50TFSV-5050
38,550
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061772CG5BN50TFSV-7575
40,400
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061788CG5BN50TFSV-8080
42,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061797CG5BN50TFSV-100100
42,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061806CG5BN50TFSV-200200
49,650
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061815CG5BN50TFSV-250250
53,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37061824CG5BN50TFSV-280280
57,050
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061833CG5BN50TFSV-350350
60,750
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061842CG5BN50TFSV-400400
64,450
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37061858CG5BN50TFSV-450450
68,150
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする