曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062068CG5BN50TNSV-2525
36,700
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062077CG5BN50TNSV-100100
42,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062086CG5BN50TNSV-150150
45,950
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062095CG5BN50TNSV-160160
49,650
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062104CG5BN50TNSV-250250
53,350
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062113CG5BN50TNSV-300300
57,050
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062122CG5BN50TNSV-762762
94,050
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする