曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TFSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TFSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062357CG5BN63TFSR-2525
43,250
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062366CG5BN63TFSR-8080
49,550
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062375CG5BN63TFSR-100100
49,550
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062384CG5BN63TFSR-125125
51,650
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062393CG5BN63TFSR-170170
57,950
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062402CG5BN63TFSR-200200
57,950
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062418CG5BN63TFSR-250250
62,150
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062427CG5BN63TFSR-10001000
125,150
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする