曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062533CG5BN63TNSR-5050
45,350
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062542CG5BN63TNSR-7575
47,450
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062558CG5BN63TNSR-100100
49,550
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062567CG5BN63TNSR-125125
51,650
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062576CG5BN63TNSR-150150
53,750
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062585CG5BN63TNSR-229229
62,150
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062594CG5BN63TNSR-250250
62,150
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062603CG5BN63TNSR-300300
66,350
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062612CG5BN63TNSR-350350
70,550
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062628CG5BN63TNSR-400400
74,750
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062637CG5BN63TNSR-450450
78,950
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062646CG5BN63TNSR-535535
91,550
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062655CG5BN63TNSR-825825
116,750
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする