CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TNSV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TNSV) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37062664 CG5BN63TNSV-15
CADデータダウンロード
15
46,750
41,980
46,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062673 CG5BN63TNSV-25
CADデータダウンロード
25
46,750
41,980
46,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062682 CG5BN63TNSV-30
CADデータダウンロード
30
48,850
46,980
51,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062698 CG5BN63TNSV-50
CADデータダウンロード
50
48,850
46,980
51,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062707 CG5BN63TNSV-100
CADデータダウンロード
100
53,050
48,980
53,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062716 CG5BN63TNSV-160
CADデータダウンロード
160
61,450
56,980
62,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062725 CG5BN63TNSV-170
CADデータダウンロード
170
61,450
56,980
62,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062734 CG5BN63TNSV-190
CADデータダウンロード
190
61,450
56,980
62,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062743 CG5BN63TNSV-300
CADデータダウンロード
300
69,850
62,980
69,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37062752 CG5BN63TNSV-356
CADデータダウンロード
356
78,250
69,980
76,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする