曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37062944CG5BN80SV-2020
77,850
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062953CG5BN80SV-120120
96,650
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062962CG5BN80SV-250250
120,150
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062978CG5BN80SV-325325
138,950
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062987CG5BN80SV-385385
148,350
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37062996CG5BN80SV-400400
148,350
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063005CG5BN80SV-750750
223,550
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
37063014CG5BN80SV-14001400
336,350
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする